BEG - PD4N-BMS DALI-2 Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93546
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935468
Sonepar Artikelnummer
120926837
Hersteller Artikelnummer
BEG93546
Hersteller Typ
PD4N-BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93546
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


