Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4N-LTMS-RR-DE Präsensmelder mit Multisensor

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4N-LTMS-RR-DE Präsensmelder mit Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92709

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529927098

Sonepar Artikelnummer

120643941

Hersteller Artikelnummer

BEG92709

Hersteller Typ

BEG92709

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92709

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

144 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

DC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

0 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

450

Max. Einschaltstrom:

3 A

Steuerstrom:

4.3 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Höhe:

103 mm

Tiefe:

103 mm

Durchmesser:

98 mm

Einbaubreite:

98 mm

Einbautiefe:

67 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und HelligkeitswertenDeckeneinbauversionZur Integration in ein proprietäres BussystemAusgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als AnalogspannungAusgabe der Bewegungserkennung über SchaltkontaktFeineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am GerätWeitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbarEinsatzbeispiele:Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser