Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD5-M-1C-Clip Präsenz-/ Innen- Bewegungsmelder, Master360°, fernbedienbar

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD5-M-1C-Clip Präsenz-/ Innen- Bewegungsmelder, Master360°,  fernbedienbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92315

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529923151

Sonepar Artikelnummer

120521444

Hersteller Artikelnummer

BEG92315

Hersteller Typ

BEG92315

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92315

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

79

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

7 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

60 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Fernbedienbarer Präsenz-/ Innen- Bewegungsmelder in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich zum Aufclippen auf T5- und T8-Leuchtstofflampen Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung IR-PDEinsatzbeispiele: Büros, Fertigungshallen, praktisch überall dort wo abgehängte Lichtbänder eingesetzt werden