BEG - PD5N-LAMELLA BMS2 DALI-2 Multisensor Clip 360° schwarz IP20 DALI-2 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93358
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529933587
Sonepar Artikelnummer
121186991
Hersteller Artikelnummer
BEG93358
Hersteller Typ
BEG93358
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93358
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg


