Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD9-DIGI-DE Leuchteneinbaumelder Mini 1 Kanal

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD9-DIGI-DE Leuchteneinbaumelder Mini 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92917

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929177

Sonepar Artikelnummer

120521462

Hersteller Artikelnummer

BEG92917

Hersteller Typ

BEG92917

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92917

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

1.5 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

3 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

0 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

7

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

7 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

40 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

154 mm

Durchmesser:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in LeuchtenEin Schaltkanal zum Schalten von LichtTrotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher LampenleistungenSichtbarer Teil des Melders nur Ø 11 x 3 mmExtrem klein und kompaktSchaltet nur bewegungsabhängigMontage in ein ca. Ø 11 mm großes Loch im Außenring einer LeuchteNachlaufzeit: manuell am Leistungsteil über Potentiometer einstellbarEinsatzbeispiele: zum Einbau in fertige Downlights