Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD9-M-1C-DE Mini-Präsenzmelder f.Innen-Anw.,Master, 360° Erfassungsbereich, weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD9-M-1C-DE Mini-Präsenzmelder f.Innen-Anw.,Master, 360° Erfassungsbereich, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92900

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929009

Sonepar Artikelnummer

120142982

Hersteller Artikelnummer

BEG92900

Hersteller Typ

BEG92900

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92900

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

300 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

20 .. 1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

45 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

Einbaubreite:

28 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaulänge:

16 mm

Einbaudurchmesser:

34 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

16 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich, weißEin Schaltkanal zum Schalten von Licht Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen Sofortige Inbetriebnahme mit Werksprogramm Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung IR-PD-1C Spezialausführung mit Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, KindergärtenEinstellungen durch Fernbedienung