Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Mini-Präsenzmelder, kreisförmiger Erfassungsber., IP65 weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Mini-Präsenzmelder, kreisförmiger Erfassungsber., IP65 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92912

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929122

Sonepar Artikelnummer

120380995

Hersteller Artikelnummer

BEG92912

Hersteller Typ

BEG92912

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92912

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

79

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

20 .. 1500 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

10 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

36 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Durchmesser:

36 mm

Einbaubreite:

24 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaulänge:

16 mm

Einbaudurchmesser:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

16 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Mini-Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungs­bereichMit Schutzart IP65 für Nassräume (galvanisch getrennt)Einstellungen manuell und durch FernbedienungEin Schaltkanal zum Schalten von LichtTrotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher LampenleistungenAnschlussleitung 3 mAnschluß nur eines Slave möglichEinsatzbeispiel: Badezimmer, Duschkabinen, Krankenhäuser usw.Parallelbetrieb: Master / Slave