Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE Mini-Präsenzmelder für Feuchträume mit großer Deckenhöhe

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE Mini-Präsenzmelder für Feuchträume mit großer Deckenhöhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92931

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929313

Sonepar Artikelnummer

120898120

Hersteller Artikelnummer

BEG92931

Hersteller Typ

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92931

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

1.75 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

9

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

10 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Höhe:

40 mm

Tiefe:

41 mm

Durchmesser:

36 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaudurchmesser:

24.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

BEG PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE Präsenzmelder Deckeneinbau