Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD9-S-DE Mini-Präsenzmelder, Slave,360° Erfassungsbereich, Deckeneinbau, weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD9-S-DE Mini-Präsenzmelder, Slave,360° Erfassungsbereich, Deckeneinbau, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92905

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929054

Sonepar Artikelnummer

120142984

Hersteller Artikelnummer

BEG92905

Hersteller Typ

BEG92905

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92905

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

0 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

9 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360 °

Ansprechhelligkeit:

0 lx

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Steuerstrom:

1 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

45 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

Einbaubreite:

25 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaulänge:

16 mm

Einbaudurchmesser:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.045 kg

Mini-Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage oder Einbau direkt in LeuchtenPräsenzmelder mit kleinsten Abmessungen, speziell für den Betrieb mit PD9 Master entwickeltGroßes EnergieeinsparungspotentialVerbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker (Westernstecker) RJ11Kabellänge Sensorteil 45 cm, Kabellänge Leistungsteil 20 cm, mit freien verzinnten Enden für Klemmenanschluß, farblich kodiertNur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendigLeistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (ø 34 mm)Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglichKeine Begrenzung der Slave-EinheitenSchaltimpuls zum Master bei erkannter BewegungErkennung der Bewegung unabhängig von der UmgebungshelligkeitKeine Einstellelemente am SlaveReichweitenbegrenzung durch aufclipsbare LamellenEinsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, KindergärtenParallelbetrieb: Master / Slave