Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Pico-S-DE Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen, Slave 360° Erfassungsbereich

BEG
kopierenkopieren
BEG - Pico-S-DE Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen, Slave 360° Erfassungsbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92700

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529927005

Sonepar Artikelnummer

120466909

Hersteller Artikelnummer

BEG92700

Hersteller Typ

BEG92700

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92700

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

0 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

0 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

79

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

0 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

0 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

78

Max. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

1.3 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

33 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

33 mm

Durchmesser:

33 mm

Einbaubreite:

33 mm

Einbautiefe:

45 mm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Slave mit kreisförmigem ErfassungsbereichOhne zusätzliches LeistungsteilMontage mit Klemmring für Leuchten oder mit Federn für abgehängte DeckenMit 3 m AnschlußleitungNur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendigErfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglichKeine Begrenzung der Slave-EinheitenSchaltimpuls zum Master bei erkannter BewegungErkennung der Bewegung unabhängig von der UmgebungshelligkeitKeine Einstellelemente am SlaveEinsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten