Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Präsenzmelder Casambi DALI-2 PD4N-CAS DALI-2 weiß matt

BEG
kopierenkopieren
BEG - Präsenzmelder Casambi DALI-2 PD4N-CAS DALI-2 weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93473

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529934737

Sonepar Artikelnummer

121248329

Hersteller Artikelnummer

BEG93473

Hersteller Typ

BEG93473

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93473

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Casambi-fähiger Präsenzmelder, DALI-2-Schnittstelle zur Ansteuerung digital dimmbarer EVG (Broadcast- und Multicastverfahren), Integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung, Ausführung als Singlemaster-Gerät, kabellos vernetzbar, DALI-Ausgangsleistung kann mit Zubehör erhöht werden, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Funktionen über Casambi-App einstellbar, Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und Berührschutzkappe für die Deckeneinbau-Montage, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich, Zubehör für Wandmontage optional erhältlich, Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich