Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Präsenzmelder Casambi PD4-CAS2-GH, weiß matt

BEG
kopierenkopieren
BEG - Präsenzmelder Casambi PD4-CAS2-GH, weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93479

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - Ja

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529934799

Sonepar Artikelnummer

121248331

Hersteller Artikelnummer

BEG93479

Hersteller Typ

BEG93479

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93479

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Casambi-fähiger Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich, Funktionen über Casambi-App einstellbar