Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Präsenzmelder Casambi PD4N-CAS weiß matt

BEG
kopierenkopieren
BEG - Präsenzmelder Casambi PD4N-CAS weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93474

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529934744

Sonepar Artikelnummer

121248330

Hersteller Artikelnummer

BEG93474

Hersteller Typ

BEG93474

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93474

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Casambi-fähiger Präsenzmelder, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Funktionen über Casambi-App einstellbar, Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und Berührschutzkappe für die Deckeneinbau-Montage, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich, Zubehör für Wandmontage optional erhältlich, Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich