Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Präsenzmelder DALI-LINK PICO-DALI-LINK-De weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - Präsenzmelder DALI-LINK PICO-DALI-LINK-De weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93908

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529939084

Sonepar Artikelnummer

121248381

Hersteller Artikelnummer

BEG93908

Hersteller Typ

BEG93908

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93908

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe für den Einbau in Leuchten, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden