BEG - PS-DALILINK-DE Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG92846
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529928460
Sonepar Artikelnummer
120898127
Hersteller Artikelnummer
BEG92846
Hersteller Typ
PS-DALILINK-DE
Hersteller Artikel Nr.:
BEG92846
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
120 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Sekundärspannung:
16 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg


