Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - RC-Löschglied dient im Bedarfsfall der Entstörung der Lichtinstallation

BEG
kopierenkopieren
BEG - RC-Löschglied dient im Bedarfsfall der Entstörung der Lichtinstallation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG10880

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529108800

Sonepar Artikelnummer

120092791

Hersteller Artikelnummer

BEG10880

Hersteller Typ

BEG10880

Hersteller Artikel Nr.:

BEG10880

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85322500

Gewicht:

0.001 kg

Dieses RC-Löschglied dient im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation.Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. KVG's) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. Bei größeren Installationen, in welchen viele EVG's parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen.Wichtig ist bei der Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen.