BEG - RC-plus next N 230 KNXs-DX 230 weiß Präsenzmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93527
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Funk bidirektional - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935277
Sonepar Artikelnummer
121151650
Hersteller Artikelnummer
BEG93527
Hersteller Typ
BEG93527
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93527
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.280 kg


