BEG - RC-plus next N 230 weiß Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93331
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Einschaltdauer - 16 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 230 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007529933310
Sonepar Artikelnummer
120552245
Hersteller Artikelnummer
BEG93331
Hersteller Typ
BEG93331
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93331
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Einschaltdauer:
16 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 230 °
Max. Schaltleistung:
3000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Scanwinkel:
230 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK03
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 .. 180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 .. 45 °
Ansprechhelligkeit:
2 .. 2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
800
Max. Einschaltstrom:
165 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
3 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Breite:
71 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
121 mm
Durchmesser:
71 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbautiefe:
123 mm
Einbaulänge:
123 mm
Einbaudurchmesser:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.340 kg


