Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - RC-plus next N 280 weiß Bewegungsmelder

BEG
kopierenkopieren
BEG - RC-plus next N 280 weiß Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93341

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 280 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529933419

Sonepar Artikelnummer

120552248

Hersteller Artikelnummer

BEG93341

Hersteller Typ

BEG93341

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93341

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

16 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 280 °

Max. Schaltleistung:

3000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Scanwinkel:

280 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

39

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 .. 180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 45 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

970

Max. Einschaltstrom:

165 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

3 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

71 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

121 mm

Durchmesser:

71 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbautiefe:

123 mm

Einbaulänge:

71 mm

Einbaudurchmesser:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.380 kg

Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz -Mechanische Reichweiteneinstellung -Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung -Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern. -Manuelle