BEG - ROUTER2-DALI-SYS-REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93480
Bussystem KNX - Nein
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529934805
Sonepar Artikelnummer
121248332
Hersteller Artikelnummer
BEG93480
Hersteller Typ
BEG93480
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93480
Bussystem KNX:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091


