Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Sensoreinsatz Präsenzmelder Indoor 180-R, 11-48 V RR

BEG
kopierenkopieren
BEG - Sensoreinsatz Präsenzmelder Indoor 180-R, 11-48 V RR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92666

  • Betriebsartenschalter - Nein

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529926664

Sonepar Artikelnummer

120142976

Hersteller Artikelnummer

BEG92666

Hersteller Typ

BEG92666

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92666

Betriebsartenschalter:

Nein

Max. Einschaltdauer:

30 min

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

Sensoreinsatz für Präsenzmelder Indoor 180-R, dem automatischen Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-LeitertechnikKombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)3A-Version 2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien SchließernSchnelle und einfache MontagePassend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.