Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Systemglas Wien weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - Systemglas Wien weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG94113

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529941131

Sonepar Artikelnummer

120162411

Hersteller Artikelnummer

BEG94113

Hersteller Typ

BEG94113

Hersteller Artikel Nr.:

BEG94113

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckwanne

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.001 kg

Zur freien Kombination mit den System-Leuchten-Unterteilen der Serien LUXOMAT AL2-RC-plus SLU und ALC-B SLU.Glas: Opal-glänzendAbmessungen: ca. 200 mm Ø, Höhe 210 mm, Halterand Ø 82 mm