BEGA - Abschlussrahmen glanzsil., D 240 glanzsilber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13136
Farbe - Silber
Länge - 241 mm
Breite - 241 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018210828
Sonepar Artikelnummer
120522022
Hersteller Artikelnummer
13136
Hersteller Typ
13136
Hersteller Artikel Nr.:
13136
Farbe:
Silber
Länge:
241 mm
Breite:
241 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Abschlussrahmen 13136. Oberfläche Farbe glanzsilber. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm.


