BEGA - Abschlussrahmen glanzsil., D 320 glanzsilber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13139
Farbe - Silber
Länge - 318 mm
Breite - 318 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018210835
Sonepar Artikelnummer
120522025
Hersteller Artikelnummer
13139
Hersteller Typ
13139
Hersteller Artikel Nr.:
13139
Farbe:
Silber
Länge:
318 mm
Breite:
318 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg
BEGA Abschlussrahmen 13139. Oberfläche Farbe glanzsilber. Abmessungen: 320 x 320 x 20,5 mm.


