BEGA - Abschlussrahmen palladium, D 240 palladium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13135
Länge - 241 mm
Breite - 241 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018210804
Sonepar Artikelnummer
120522021
Hersteller Artikelnummer
13135
Hersteller Typ
13135
Hersteller Artikel Nr.:
13135
Länge:
241 mm
Breite:
241 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg
BEGA Abschlussrahmen 13135. Oberfläche Farbe palladium. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm.


