BEGA - Abschlussrahmen palladium, D 320 palladium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13138
Länge - 318 mm
Breite - 318 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018210811
Sonepar Artikelnummer
120522024
Hersteller Artikelnummer
13138
Hersteller Typ
13138
Hersteller Artikel Nr.:
13138
Länge:
318 mm
Breite:
318 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.330 kg
BEGA Abschlussrahmen 13138. Oberfläche Farbe palladium. Abmessungen: 320 x 320 x 20,5 mm.


