BEGA - Abschlussrahmen weiss, D 240 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13134
Farbe - weiß
Länge - 241 mm
Breite - 241 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018210774
Sonepar Artikelnummer
120522020
Hersteller Artikelnummer
13134
Hersteller Typ
13134
Hersteller Artikel Nr.:
13134
Farbe:
weiß
Länge:
241 mm
Breite:
241 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Abschlussrahmen 13134. Oberfläche Farbe weiß. Abmessungen: 240 x 240 x 20,5 mm.


