BEGA - Abschlussring Aluminium poliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13181
Farbe - Aluminium
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018235517
Sonepar Artikelnummer
121023393
Hersteller Artikelnummer
13181
Hersteller Typ
13181
Hersteller Artikel Nr.:
13181
Farbe:
Aluminium
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg
BEGA Abschlussring 13181. Oberfläche Aluminium poliert. Durchmesser: 110 mm.


