BEGA - Abschlussring Aluminium poliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13187
Farbe - Aluminium
Länge - 167 mm
Breite - 167 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018235531
Sonepar Artikelnummer
121023399
Hersteller Artikelnummer
13187
Hersteller Typ
13187
Hersteller Artikel Nr.:
13187
Farbe:
Aluminium
Länge:
167 mm
Breite:
167 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg
BEGA Abschlussring 13187. Oberfläche Aluminium poliert. Durchmesser: 165 mm.


