BEGA - Abschlussring Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13183
Farbe - Edelstahl
Länge - 138 mm
Breite - 138 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018235494
Sonepar Artikelnummer
121023395
Hersteller Artikelnummer
13183
Hersteller Typ
13183
Hersteller Artikel Nr.:
13183
Farbe:
Edelstahl
Länge:
138 mm
Breite:
138 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg
BEGA Abschlussring 13183. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 138 mm.


