BEGA - Abschlussring Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13182
Farbe - Messing
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018235548
Sonepar Artikelnummer
121023394
Hersteller Artikelnummer
13182
Hersteller Typ
13182
Hersteller Artikel Nr.:
13182
Farbe:
Messing
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg
BEGA Abschlussring 13182. Oberfläche Messing. Durchmesser: 110 mm.


