BEGA - Abschlussring Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13188
Farbe - Messing
Länge - 167 mm
Breite - 167 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018235562
Sonepar Artikelnummer
121023400
Hersteller Artikelnummer
13188
Hersteller Typ
13188
Hersteller Artikel Nr.:
13188
Farbe:
Messing
Länge:
167 mm
Breite:
167 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg
BEGA Abschlussring 13188. Oberfläche Messing. Durchmesser: 165 mm.


