BEGA - Adapter für Anschlussgewinde G½ Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71042A
Farbe - Silber
Länge - 72 mm
Breite - 40 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017266857
Sonepar Artikelnummer
121019091
Hersteller Artikelnummer
71042A
Hersteller Typ
71042A
Hersteller Artikel Nr.:
71042A
Farbe:
Silber
Länge:
72 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Mastadapter 71042A für den ortsfesten Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ ISO 228 an einem Mast. Erforderliche Einbauöffnung ø 30 mm für den Einbau in Maste ø > 60 mm. Max. Gewicht des Scheinwerfers: 6,8 kg. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Abmessungen: 40 x 40 x 40 mm.


