BEGA - Adapterringe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13647
Farbe - anthrazit
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017922166
Sonepar Artikelnummer
121244538
Hersteller Artikelnummer
13647
Hersteller Typ
13647
Hersteller Artikel Nr.:
13647
Farbe:
anthrazit
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Adapterring 13647 zur Verkleinerung bauseitig vorhandener Einbauöffnungen von ø 175-260 mm auf eine Einbauöffnung ø 160 mm. Passend für den Einbau von BEGA PRIMA Deckeneinbauleuchten mit einem Leuchtendurchmesser von 175 mm. Aluminium, Farbe Grafit.


