BEGA - Adapterringe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13648
Farbe - anthrazit
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017922173
Sonepar Artikelnummer
121244540
Hersteller Artikelnummer
13648
Hersteller Typ
13648
Hersteller Artikel Nr.:
13648
Farbe:
anthrazit
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg
BEGA Adapterring 13648 zur Verkleinerung bauseitig vorhandener Einbauöffnungen von ø 220-380 mm auf eine Einbauöffnung ø 202 mm. Passend für den Einbau von BEGA PRIMA Deckeneinbauleuchten mit einem Leuchtendurchmesser von 220 mm. Aluminium, Farbe Grafit.


