BEGA - Air Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71262
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP66
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017746267
Sonepar Artikelnummer
121023761
Hersteller Artikelnummer
71262
Hersteller Typ
71262
Hersteller Artikel Nr.:
71262
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.350 kg
BEGA Air Connector 71262 für die Konfiguration und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten über eine Mobilfunkverbindung nach NB-IoT Standard. Der Air Connector mit eingebauter DALI-Stromversorgung dient als Schnittstelle zur BEGA Connect Cloud und ermöglicht so das Steuern von DALI-Leuchten oder kompatiblen BEGA DALI-Steuergeräten. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt komfortabel über die kostenlose App BEGA Connect für iOS und Android. Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem duroplastischen Polyester. Farbe: Fehgrau, ähnlich RAL 7000. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen ø 8-17 mm, max. 5 x 2,5 qmm.


