BEGA - Air Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71298
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017777018
Sonepar Artikelnummer
121023782
Hersteller Artikelnummer
71298
Hersteller Typ
71298
Hersteller Artikel Nr.:
71298
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Air Connector 71298 für die Konfiguration und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten über eine Mobilfunkverbindung nach NB-IoT Standard. Der Air Connector mit eingebauter DALI-Stromversorgung dient als Schnittstelle zur BEGA Connect Cloud und ermöglicht so das Steuern von DALI-Leuchten oder kompatiblen BEGA DALI-Steuergeräten. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt komfortabel über die kostenlose App BEGA Connect für iOS und Android.


