BEGA - Air Connector Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71297
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017772006
Sonepar Artikelnummer
121023781
Hersteller Artikelnummer
71297
Hersteller Typ
71297
Hersteller Artikel Nr.:
71297
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.750 kg
BEGA Air Connector 71297 für die Konfiguration und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten über eine Mobilfunkverbindung nach NB-IoT Standard. Anschlussfertige Baueinheit für die Montage an Lichtmaste oder bauseitige Konstruktionen. Der Air Connector mit eingebauter DALI-Stromversorgung dient als Schnittstelle zur BEGA Connect Cloud und ermöglicht so das Steuern von DALI-Leuchten oder kompatiblen BEGA DALI-Steuergeräten. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt komfortabel über die kostenlose App BEGA Connect für iOS und Android. Gehäuseunterteil besteht aus Aluminium, Aluminiumguss und Edelstahl. Zylinder besteht aus Kunststoff, Farbe Grafit. Erforderliche Einbauöffnung ø 30 mm für die Montage an Lichtmaste ø > 60 - 220 mm oder bauseitige Konstruktionen. Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Leitungslänge 6 m.


