Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Air Connector Silber

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Air Connector  Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71297A

  • Betriebsspannung - 100 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017793100

Sonepar Artikelnummer

121019122

Hersteller Artikelnummer

71297A

Hersteller Typ

71297A

Hersteller Artikel Nr.:

71297A

Betriebsspannung:

100 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

1.750 kg

BEGA Air Connector 71297A für die Konfiguration und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten über eine Mobilfunkverbindung nach NB-IoT Standard. Anschlussfertige Baueinheit für die Montage an Lichtmaste oder bauseitige Konstruktionen. Der Air Connector mit eingebauter DALI-Stromversorgung dient als Schnittstelle zur BEGA Connect Cloud und ermöglicht so das Steuern von DALI-Leuchten oder kompatiblen BEGA DALI-Steuergeräten. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt komfortabel über die kostenlose App BEGA Connect für iOS und Android. Gehäuseunterteil besteht aus Aluminium, Aluminiumguss und Edelstahl. Zylinder besteht aus Kunststoff, Farbe Silber. Erforderliche Einbauöffnung ø 30 mm für die Montage an Lichtmaste ø > 60 - 220 mm oder bauseitige Konstruktionen. Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Leitungslänge 6 m.