BEGA - Allgemeiner Befestiger mit Anschlussadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71226
Farbe - Edelstahl
Länge - 22 mm
Breite - 50 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017678834
Sonepar Artikelnummer
121023732
Hersteller Artikelnummer
71226
Hersteller Typ
71226
Hersteller Artikel Nr.:
71226
Farbe:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Allgemeiner Befestiger mit Anschlussadapter 71226. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter z. B. an Wände, Decken oder Holzkonstruktionen. Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301. Teilgewinde für Holz oder Dübel. Einschraubtiefe 40 mm. Dübel ø 10 x 50 mm aus Polyamid (Nylon).


