BEGA - Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70555
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255080
Sonepar Artikelnummer
120525988
Hersteller Artikelnummer
70555
Hersteller Typ
70555
Hersteller Artikel Nr.:
70555
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Anschlussdose 70555. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Eine Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 250 x 55 x 45 mm.


