BEGA - Anschlussdose, incl. Befestigungswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71064
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017283380
Sonepar Artikelnummer
120526071
Hersteller Artikelnummer
71064
Hersteller Typ
71064
Hersteller Artikel Nr.:
71064
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
255 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Anschlussdose 71064 für die Montage mittels Wandausleger 71 036. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Eine Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 160 x 65 x 75 mm.


