BEGA - Anschlussgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71246
Länge - 160 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017685474
Sonepar Artikelnummer
121023749
Hersteller Artikelnummer
71246
Hersteller Typ
71246
Hersteller Artikel Nr.:
71246
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
270 mm
Durchmesser:
132 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.850 kg
BEGA Anschlussgehäuse 71246 für die Montage von Bodenaufbauleuchten auf unbefestigte Untergründe. Anschlussgehäuse und Adapterplatte besteht aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461. 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Teilkreisdurchmesser 132 mm. 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben M6 x 25 aus Edelstahl, Teilkreisdurchmesser 70 mm.


