BEGA - Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71084
Breite - 75 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 82 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017302616
Sonepar Artikelnummer
121023635
Hersteller Artikelnummer
71084
Hersteller Typ
71084
Hersteller Artikel Nr.:
71084
Breite:
75 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
82 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Anschlusskasten 71084 für den Einbau in Pollerleuchten oder Lichtmaste. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 3 x 1,5 qmm bis max. 7 x 6 qmm. Sicherungsklemme mit Feinsicherung 6,3 A träge ø 5 x 20 mm. 2 Anschlussklemmen zum Anschluss von Datenadern. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 4 x 2,5 qmm oder 4 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 3 x 1 qmm. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.


