BEGA - Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71089
Breite - 84 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 92 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017302845
Sonepar Artikelnummer
121023637
Hersteller Artikelnummer
71089
Hersteller Typ
71089
Hersteller Artikel Nr.:
71089
Breite:
84 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
92 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.850 kg
BEGA Anschlusskasten 71089 mit eingebauter DALI-Stromversorgung und DALI-USB-Schnittstelle für den Einbau in Lichtmaste und für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. DALI-Stromversorgung: DALI-Ausgangsspannung 12-20,5 V DC, 16 V typ., DALI-Ausgangsstrom 250 mA, Leistungsaufnahme: 5,3 W. DALI-USB-Schnittstelle: Bidirektionaler Datenverkehr, Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Komponenten, Überwachung der DALI-Buskommunikation. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. Zur Durchverdrahtung für 3 Kabel bis 5 x 16 qmm. Schutzart IP 54.


