BEGA - Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71147
Breite - 80 mm
Höhe - 220 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318945
Sonepar Artikelnummer
121023675
Hersteller Artikelnummer
71147
Hersteller Typ
71147
Hersteller Artikel Nr.:
71147
Breite:
80 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Anschlusskasten 71147. Zur Durchverdrahtung für 3 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.


