BEGA - Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71160
Breite - 84 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 72 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017321099
Sonepar Artikelnummer
121023684
Hersteller Artikelnummer
71160
Hersteller Typ
71160
Hersteller Artikel Nr.:
71160
Breite:
84 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
72 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.550 kg
BEGA Anschlusskasten 71160 für den Einbau in Pollerleuchten oder Lichtmaste. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. 3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung für Erdkabel 5 x 4 qmm. 3 Sicherung-Reihenklemmen mit Feinsicherung 5x20 mm, 10 A träge. Anschlusskasten ist nicht zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung geeignet. 2 Leitungseinführungen mit Doppel-Dichtnippel für 4 Leuchtenanschlussleitungen 5 x 1 qmm. Schutzart IP 54, Schutzklasse I.


