BEGA - Anschlusskasten mit BugSaver Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71305
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 84 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017794060
Sonepar Artikelnummer
121023785
Hersteller Artikelnummer
71305
Hersteller Typ
71305
Hersteller Artikel Nr.:
71305
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
84 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.850 kg


