BEGA - Anschlusskasten mit DALI-Leistungsreduzierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71143
Breite - 84 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318624
Sonepar Artikelnummer
121023673
Hersteller Artikelnummer
71143
Hersteller Typ
71143
Hersteller Artikel Nr.:
71143
Breite:
84 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Anschlusskasten 71143 mit Steuergerät zur automatischen Leistungsreduzierung/Nachtabsenkung der Helligkeit für den Einbau in Lichtmaste und für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Stromversorgung über DALI-Bus für bis zu 9 Standard DALI-Lasten. Betriebsart 1: Leistungsreduzierung durch geschaltete Steuerphase. Betriebsart 2: Leistungsreduzierung mithilfe von virtueller Mitternachtsberechnung. Einstellungen über Dreh- und Schiebeschalter. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 16 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 5 x 1,5 qmm Schutzart IP 54.


