BEGA - Anschlusssäule DALI steuerbar Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71168
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 600 mm
Säulenbreite - 110 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017328890
Sonepar Artikelnummer
121023690
Hersteller Artikelnummer
71168
Hersteller Typ
71168
Hersteller Artikel Nr.:
71168
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
600 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
75 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.850 kg


